Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Codec Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8301219
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-CODEC-PLUS-K9
EAN/GTIN:
     0889728200042
Suchbegriffe:
Videokonferenz Infrastruktur
videokonferenz infrastruktur
Cisco Webex Meetings überzeugt mit unkomplizierter Teilnahme, klarem Audio und Video und müheloser Bildschirmfreigabe. Bei Cisco können Sie die Technik einfach vergessen und sich um die wirklich wichtigen Punkte kümmern.
Cisco Webex Codec Plus - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.9 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1.77 kg
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Netzwerkprotokolle
HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
H.323
Sicherheit
IEEE 802.1X, H.235 v3
Video-Codecs
H.264
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage ¦ Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 10 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DiffServ-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, Audio Return Channel (ARC), 4K-Auflösung, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Automatic Gain Control (AGC), 802.1x-Authentifizierung, URI-Einwahl, administrator's password
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Verschiedenes
Kennzeichnung
AES, RoHS, WEEE, CEC, Directive 2002/96/EC, Directive 2011/65/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Modem
Leistungsmerkmale
DTMF Decoding
Datenkomprimierungsprotokoll
H.264
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP, H.460.18, H.460.19, BFCP
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - Ausgabe - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 3 x Audio - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 3 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 2.0 - 5-poliger Micro-USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.735,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.070,82*
€ 8.414,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.002,66*
€ 8.333,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.818,15*
€ 8.113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.735,68*
€ 8.015,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.