Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco FirePOWER Management Center 2600 Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco FirePOWER Management Center 2600 Chassis
Artikel-Nr.:
     C1003-8315503
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FMC2600-K9
EAN/GTIN:
     0889728169318
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Cisco Firepower Management Center ist das administrative Nervenzentrum für das Management aller wichtigen Security-Lösungen von Cisco. Es bietet ein umfassendes und einheitliches Management von Firewalls, Anwendungskontrolle, Intrusion-Prevention, ?URL-Filterung und Advanced Malware Protection. Sie können damit nicht nur Firewalls verwalten und Anwendungen kontrollieren, sondern auch Malware-Outbreaks untersuchen und beheben.
Cisco FirePOWER Management Center 2600 Chassis - Netzwerk-Verwaltungsgerät - 10GbE - Luftstrom von vorne nach hinten - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
75.7 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
16.8 kg
Gerätetyp
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 90 Tage - Reaktionszeit: 10 Tage
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
6 Lüfter
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Kapazität
Maximale Netzwerkübersicht (Hosts): 150000 ¦ Maximale Netzwerkübersicht (Benutzer): 150000 ¦ Flows pro Sekunde: 12000 ¦ Event-Speicherplatz: 1,8 TB ¦ Maximale Anzahl an IPS-Ereignissen: 60000000 ¦ Sensoren: 300
Luftstromrichtung
Luftstrom von vorne nach hinten
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel ¦ 1 x Netzwerkkabel - 1.82 m
Zubehör im Lieferumfang
2 SFP+-Transceiver, Rackschienenset
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Gestellte Leistung
770 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - DB-15 ¦ 2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 10GBase-X - SFP+ ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x serial - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 600 GB x 4
RAM
64 GB DDR4 SDRAM
RAID Level
RAID 5
Installierte Prozessoren
2 x Intel Xeon 4110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43.310,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43.502,56*
€ 51.768,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43.406,54*
€ 51.653,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43.310,01*
€ 51.538,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.