Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT AR1050V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8334128
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-AR1050V-60
EAN/GTIN:
     0767035216782
Suchbegriffe:
DSL Router
Hardware-Firewall
4G Router
LTE Router
Allied Telesis AT AR1050V - Sicherheitsgerät - 1GbE - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, NAPT-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Intrusion Detection System (IDS), Weighted Round Robin (WRR) Queuing, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, DDos-Angriffschutz, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Port-Weiterleitung, Reset-Taste, ohne Lüfter, DHCP-Relais, Traffic Control, DNS-Relais, DHCP-Client, Strict Priority (SP), Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Allied Telesis Management Framework (AMF), Bidirektional, VPN-Klient, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), DNS-Klient, PADT-Unterstützung, Sturmsicherung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DHCPv6, L2TPv2
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SNMP 6, SSH 6
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 100000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 3600 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 30
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, BGP-4+
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Firewall-Durchsatz: 480 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 135 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz: 180 Mbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES, AES, SSL, TLS, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit SHA, 512-bit SHA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
19" Rackmontagesatz, Wandhalterungen
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, UL 60950-1, EN 60950-1, RoHS, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
13 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.5 cm
Transporttiefe
25.6 cm
Transporthöhe
10.9 cm
Transportgewicht
1.9 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x USB - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Installierte Prozessoren
1 GHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.