Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos ultra flaches Patchkabel U/FTP Cat 6a grau 0,5m
Helos ultra flaches Patchkabel U/FTP Cat 6a grau 0,5m
Artikel-Nr.:
     C1003-8345242
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     205219
EAN/GTIN:
     4005938052196
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - U/FTP - CAT 6a - flach - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Flach
Farbe
Grau
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.