Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos ultra flaches Patchkabel U/FTP Cat 6a schwarz 7,5m
Helos ultra flaches Patchkabel U/FTP Cat 6a schwarz 7,5m
Artikel-Nr.:
     C1003-8345256
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     205233
EAN/GTIN:
     4005938052332
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - U/FTP - CAT 6a - flach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Flach
Farbe
Schwarz
Länge
7.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.