Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

INSYS icom IMON U300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8347105
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10017939
EAN/GTIN:
     4022892000483
Der IMON-U300 nutzt Mobilfunk zum professionellen Überwachen von Steuerungen und Modbus-Geräten. Das bewährte Betriebssystem INSYS OS bietet sicheren Zugriff mit VPN und Firewall.
INSYS icom IMON U300 - Router - WWAN - Modbus - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), E-Mail-Meldung, DHCP-Server, SMS-Meldung, Port-Weiterleitung, NTP-Server, DNS-Relais, NTP-Klient, Echtzeituhr, OpenVPN Client, OpenVPN-Server
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Modbus
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, IPSec, DHCP, DNS, DDNS
Produktzertifizierungen
EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, R&TTE, EN 301 489-7, EN 301 489-1
Gerätetyp
Router
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Routing Protocol
GRE
Authentifizierungsmethode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP v.2
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA
Maße und Gewicht
Breite
10.6 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x DI - Terminal Block (Schraube) ¦ 2 x DO - Terminal Block (Schraube) ¦ Seriell: 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ Seriell: 1 x RS-232 - Terminal Block (Schraube) ¦ Seriell: 1 x RS-485 - Terminal Block (Schraube) ¦ Antenne: 1 x SMA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 343,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,58*
€ 458,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,69*
€ 457,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,45*
€ 447,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,61*
€ 442,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 343,08*
€ 408,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.