Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8350920
Hersteller:
     ABL Electronics
Herst.-Nr.:
     0389-30
EAN/GTIN:
     4015080389309
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
ABL - Patch-Kabel - IBM Data Connector (M) zu IBM Data Connector (M) - 9.1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
9.1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
IBM Data Connector - männlich
Stecker (zweites Ende)
IBM Data Connector - männlich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.