Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis CentreCOM AT-FS710/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8353795
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS710/16-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Allied Telesis CentreCOM AT-FS710/16 - Switch - unmanaged - 16 x 10/100 - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter, 256-KB-Paketpuffer, BPDU
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Switching-Kapazität: 3.2 Gbps ¦ Durchsatz: 2.38 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
16 x 10/100
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class A, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 55032 Class A, RCM Class A, CISPR 32 Class A, EU RoHS
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
4.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
870 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 100Base-TX RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.