Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2M2P3H2 Herst.-Nr.: 876692-B21 EAN/GTIN: 0190017179292 |
|
|
| | |
| HPE Synergy 300Gb Interconnect Link - Direktanschlusskabel (M) (M) - 5 m - Glasfaser - Active Optical Cable (AOC) - für Synergy 12000 Frame Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Glasfaser | | Leistungsmerkmale | Active Optical Cable (AOC) | | Länge | 5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Direktanschlusskabel | Verschiedenes | Kennzeichnung | WEEE, RoHS, China RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Konnektivität | Anschluss | Männlich | | Stecker (zweites Ende) | Männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE Synergy 12000 Frame |
|
| | |
| | | |
| |