Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Modbus TCP Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8360992
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-890
EAN/GTIN:
     4055143821407
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Fernverwaltungsadapter
Profibus Controller
Profinet Gateway
WAGO Modbus TCP Controller - Fernverwaltungsadapter - 100Mb LAN, Modbus - 100Base-TX - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), SNTP-Unterstützung, integrierter DIP-Schalter, SNMP-Unterstützung, Echtzeituhr, SD-Kartenslot
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Modbus
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, SFTP, DHCP
Verschiedenes
Farbe
Hellgrau
Kennzeichnung
UL, EN 61000-6-2, RoHS, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 61000-6-3, DNV, KC, IP20, IEC 60079-0
Verschlüsselungsalgorithmus
MODBUS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
6.15 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
7.19 cm
Gewicht
151.6 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 100Base-TX - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,73*
€ 618,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,47*
€ 616,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,11*
€ 612,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,04*
€ 601,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,55*
€ 576,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-975
ab € 13,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,794*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-011
ab € 16,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-011
ab € 18,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-012
ab € 16,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-012
ab € 18,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-021
ab € 18,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.