Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!WLAN Repeater 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8361298
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     3447557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
AVM Repeater
AVM WLAN Stick
AVM WLAN-Repeater
Der FRITZ!Repeater 600 ist ausgesprochen kompakt gebaut und trotzdem leistungsstark. Er erweitert schnell und einfach die WLAN-Reichweite Ihres Heimnetzes - ein Knopfdruck genügt. Dank WLAN Mesh werden all Ihre Geräte im 2,4-GHz-Band eingebunden.
AVM FRITZ!WLAN Repeater 600 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
88 g
Gerätetyp
Wi-Fi-Range-Extender
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
600 Mbps
Statusanzeiger
Status
Frequenzband
2.4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.