Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact NS1600bN, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 85kA
Compact NS1600bN, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 85kA
Compact NS1600bN, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 85kA
Artikel-Nr.:
     C1003-8361502
Hersteller:
     ABL Electronics
Herst.-Nr.:
     3400-3
EAN/GTIN:
     3303430340034
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
ABL - Netzwerkkabel - DB-15 (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 0.6 m - twinaxial
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Twinaxial
Länge
0.6 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-15), 15-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.213,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.464,05*
€ 6.502,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.409,83*
€ 6.437,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.271,85*
€ 6.273,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.213,98*
€ 6.204,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.