Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik A-Series NE8FAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8362554
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FAH
EAN/GTIN:
     5412810082551
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Neutrik A-Series NE8FAH - Modulare Eingabe - CAT 5e - RJ-45
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Modulare Eingabe - CAT 5e
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x RJ-45 weiblich
Verdrahtungsschema
T568B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.