Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-138E-A-I Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8369816
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-138E-A-I
EAN/GTIN:
     5703431475304
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Moxa CP-138E-A-I - Serieller Adapter - PCIe x1 - RS-422/485 x 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 1.0 x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
2 kV-Isolierung von Anschluss zu Anschluss, 4 kV Überspannungsschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Ports
RS-422/485 x 8
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell (extern)
MTBF
221,331 Stunden
Kennzeichnung
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, WEEE, EMI, China RoHS, EN 55032
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, UnixWare 7, SCO OpenServer 5, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, SCO OpenServer 6, Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux Kernel 2.6.x, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Oracle Solaris 10, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Linux Kernel 3.x, Linux Kernel 2.4.x, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Embedded CE 5.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Tiefe
13.69 cm
Höhe
10.7 cm
Gewicht
139.7 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x RS-422/485 (an Kabel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,73*
€ 1.095,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,57*
€ 1.090,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,94*
€ 1.067,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,81*
€ 1.010,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,46*
€ 983,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.