Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Arcserve Appliance 9192DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8374818
Hersteller:
     Arcserve
Herst.-Nr.:
     NAPR9192FLWBD7N00C
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Appliances der Arcserve 9000 Series sind die einzigartige vollständige und kostengünstige Disaster Recovery (DR)- und Backup-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine All-in-One Datenschutzstrategie in nur 15 Minuten zu implementieren. Die schlüsselfertige Lösung bündelt robuste Serververarbeitung, blitzschnellen deduplizierten Speicher und Hochgeschwindigkeits-Netzwerke mit Hardware der Enterprise-Klasse. Dadurch wird es einfacher, zuverlässiges Disaster Recovery bereitzustellen, Anwendungsverfügbarkeit sicherzustellen, mit Datenwachstum Schritt zu halten, den Verwaltungsaufwand für Backups zu reduzieren und Sicherheit zu gewinnen. Die mit Cloud-Native-Funktionen ausgestatteten Appliances von Arcserve integrieren Ihr On- und Off-Site-Disaster Recovery mit integrierter Cloud-DR und Backup in die Arcserve Cloud sowie in private und öffentliche Clouds.
Arcserve Appliance 9192DR - Wiederherstellungsanwendung - 1GbE - 2U - Arcserve OLP - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.4 cm
Tiefe
67.9 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
34 kg
Gerätetyp
Wiederherstellungsanwendung
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Backup-Server
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Kapazität
Nutzbare Kapazität (TB): 64 ¦ Effektive Speicherkapazität (TB): 192
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit
Hersteller-Vertriebsprogramm
Arcserve OLP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
66 cm
Transporttiefe
97 cm
Transporthöhe
30 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x serial - DB-9 ¦ 2 x USB - Type A ¦ 1 x SAS 12Gb/s ¦ 1 x VGA - HD-15
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express (full-height)
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
HDD 8 TB x 10 - SAS 12Gb/s
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
192 GB (576 GB max.)
RAID Level
RAID 6
Festplatte (zweite)
SSD - 1.9 TB x 2
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64.633,27*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64.679,51*
€ 76.968,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64.633,27*
€ 76.913,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.