Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Arcserve Appliance 9240DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8374820
Hersteller:
     Arcserve
Herst.-Nr.:
     NAPR9240FLWBD7N00C
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Appliances der Arcserve 9000 Series sind die einzige vollständige und kostengünstige Disaster Recovery (DR)- und Backup-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine All-in-One-Datenschutzstrategie in nur 15 Minuten zu implementieren.
Arcserve Appliance 9240DR - Wiederherstellungsanwendung - 1GbE - 2U - Arcserve OLP - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.4 cm
Tiefe
67.9 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
34 kg
Gerätetyp
Wiederherstellungsanwendung
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Backup-Server
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Kapazität
Nutzbare Kapazität (TB): 80
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit
Hersteller-Vertriebsprogramm
Arcserve OLP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
66 cm
Transporttiefe
97 cm
Transporthöhe
30 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x serial - DB-9 ¦ 2 x USB - Type A ¦ 1 x SAS 12Gb/s ¦ 1 x VGA - HD-15
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express (full-height)
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
HDD 8 TB x 12 - SAS 12Gb/s
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
192 GB (576 GB max.)
RAID Level
RAID 6
Festplatte (zweite)
SSD - 1.9 TB x 2
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72.488,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.