Die Appliances der Arcserve 9000 Series sind die einzige vollständige und kostengünstige Disaster Recovery (DR)- und Backup-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine All-in-One-Datenschutzstrategie in nur 15 Minuten zu implementieren.
Arcserve Appliance 9240DR - Wiederherstellungsanwendung - 1GbE - 2U - Verwaltung, für Bildungseinrichtungen, Wohltätigkeitsorganisationen - Arcserve GLP - Rack-montierbar - TAA-konform
Allgemein | Breite | 43.4 cm |
| Tiefe | 67.9 cm |
| Höhe | 8.7 cm |
| Gewicht | 34 kg |
| Gerätetyp | Wiederherstellungsanwendung |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Netzwerk | Formfaktor | Rack-montierbar |
| Leistungsmerkmale | Backup-Server |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Data Link Protocol | Gigabit Ethernet |
| Kapazität | Nutzbare Kapazität (TB): 80 ¦ Effektive Speicherkapazität (TB): 240 |
Verschiedenes | Preistyp | Verwaltung, für Bildungseinrichtungen, Wohltätigkeitsorganisationen |
| Zubehör im Lieferumfang | Rack-Montage-Kit |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Arcserve GLP |
| TAA-kompatibel | Ja |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil - Hot-Plug |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 750 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 66 cm |
| Transporttiefe | 97 cm |
| Transporthöhe | 30 cm |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x serial - DB-9 ¦ 2 x USB - Type A ¦ 1 x SAS 12Gb/s ¦ 1 x VGA - HD-15 |
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express (full-height) |
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Festplatte | HDD 8 TB x 12 - SAS 12Gb/s |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| RAM | 192 GB (576 GB max.) |
| RAID Level | RAID 6 |
| Festplatte (zweite) | SSD - 1.9 TB x 2 |
| Installierte Prozessoren | 1 x Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz |