| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8386915 Herst.-Nr.: PKW-STP-SLIM-K6A 3.0 GN EAN/GTIN: 9120072485541 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wirewin Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - U/FTP - CAT 6a - geformt, flach - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | U/FTP | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Geformt, flach, PoE+ Ready, Verriegelungsschutz | ![](/p.gif) | Farbe | Grün | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 32 | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | PVC | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |