Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin Slim Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8386960
Hersteller:
     Triotronik
Herst.-Nr.:
     PKW-LIGHT-STP-K6A 0.25 BL
EAN/GTIN:
     9120072485039
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die KAT 6A Light Patchkabel der Marke Slim setzen andere Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Denn diese dünnen Kabel erleichtern durch ihre extrem flexible und dünne Bauweise das Patchen nun auch für 10 Gigabit Anwendungen. Die Light Patchkabel sind rund, päärchenweise verdrillt, geschirmt. Ein weiterer großer Vorteil der Light Patchkabel ist das flammwidrige Außenmantelmaterial und ein spezieller RJ45 Stecker bei dem ein spezielles Material das Brechen der Klinke am Stecker verhindert. Man kann die Klinke hunderte Male vor und zurück biegen, ohne das die Klinke bricht.
Wirewin Slim Light - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - 3.8 mm - U/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at - geformt, rund, verseilt - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Geformt, rund, verseilt, Beidraht, schwer entflammbar, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig, Shell Nickel Plating, HDPE-Leiterisolierung
Farbe
Blau
Länge
25 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
American Wire Gauge (AWG)
32
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Durchmesser
3.8 mm
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verdrahtungsschema
T568B
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.