| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8420291 Herst.-Nr.: 64073 EAN/GTIN: 4043619640737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich. Delock Adapter USB 2.0 Type-A > 1 x Serial DB9 RS-232 - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 1 - durchsichtig Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Serieller Adapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Vollduplex-fähig, ASI, vergoldete Steckverbinder, 512-Byte FIFO | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | RS-232 | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps | ![](/p.gif) | Statusanzeiger | Stromversorgung, Übertragen, Empfangen | ![](/p.gif) | Ports | RS-232 x 1 | Verschiedenes | Farbe | Durchsichtig | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (integriert) - 2 cm | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher, Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 3.3 oder höher | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x Prolific PL-2503 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel delock usb2.0 typ a, usb d sub adapter, usb d-sub adapter delock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |