Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1361D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6098155
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1361D-RW
EAN/GTIN:
     3326744978106
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Bei den Alcatel-Lucent OmniAccess-Accesspoints handelt es sich um APs der Enterprise-Klasse, die ein breites Funktionsspektrum unterstützen, darunter Verbindungen zu kabelgebundenen und kabellosen Infrastrukturen sowie Funküberwachung/Erkennung und Verhinderung von Netzangriffen. Diese Accesspoints stellen sichere benutzerorientierte Netzdienste und -anwendungen bereit. Sie benötigen einen WLAN-Switch/-Controller und Softwarelizenzen.
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1361D - Accesspoint - Wi-Fi 6, Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Restliche Welt
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Robust, Tri-Band, 2x2 MIMO-Technologie, unterstützt Bluetooth (BLE) Clients, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), 4x4 MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Datenübertragungsrate
3 Gbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, IEEE 802.15.4
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Gerichtet
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x 1000Base-T ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.122,84*
€ 1.135,26*
7 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.123,36*
€ 1.138,98*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.961,68*
€ 1.987,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,26*
€ 1.350,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,75*
€ 1.349,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,15*
€ 1.344,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,84*
€ 1.336,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.