| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8427804 Herst.-Nr.: IDATA USB2-SER-1A EAN/GTIN: 8051128108699 |
| |
|
| | |
| TECHly IDATA USB2-SER-1A - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 1 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, Überstromschutz, Blisterverpackung | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | | Datenübertragungsrate | 225 Kbps | | Ports | RS-232 x 1 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (integriert) - 1.5 m | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 10 | Maße und Gewicht | Gewicht | 165 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | Prolific PL-2303RA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d sub adapter |
| | |
| |