Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer MR600 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8443778
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MR600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Der Archer MR600 unterstützt 4G+ Cat6, dank dessen Carrier-Aggregation-Technologie wird die Download-Geschwindigkeit auf bis zu 300Mbit/s beschleunigt. Einfach SIM-Karte Einstecken und problemlos alle bandbreitintensiven Anwendungen z.B. HD-Film, Online-Gaming, Daten herunterladen.
TP-Link Archer MR600 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band - Wireless Router - WWAN 3-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, Port-Weiterleitung, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Domainfilter
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, RoHS
Gerätetyp
Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
1.2 Gbps
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating
AC1200
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8.1 / 10, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll
UMTS, HSPA, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
22.9 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Micro-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,48*
€ 273,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.