| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8461882 Herst.-Nr.: SP-6570864 EAN/GTIN: 4053199518852 |
| |
|
| | |
| Egal ob bei der professionellen Überwachungstechnik, auf Gewerbemessen oder auch im heimischen Wohnzimmer: Oftmals müssen auf einem Bildschirm mehrere Eingangssignale von verschiedenen Geräten gleichzeitig angezeigt werden. Mit dem SpeaKa Professional 4 Port HDMI Quad Multi-Viewer schließen Sie bis zu vier Eingangsgeräte, wie DVD-Player, Blu-ray Player, Spielkonsole, Receiver, etc. an und übertragen die Eingangssignale an einen Bildschirm. SpeaKa Professional SP-HDS-QMV100 - Video/Audio-Schalter - 4 x HDMI - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | HDCP 1.2 | | Gerätetyp | Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse | | Max Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | HDMI | | Ports | 4 x HDMI | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | Serieller Adapter | | Zubehör im Lieferumfang | Kabellose Fernsteuerung, 2 Montageklammern | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | | Gestellte Leistung | 12 V - 2 A | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x HDMI-Ausgang ¦ 4 x HDMI-Eingang ¦ 1 x seriell (RS-232) 3-poliger Anschlussblock |
|
| | |
| | | |
| |