Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8465004
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9200-48PXG-1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Für eine Welt im Umbruch braucht man ein hochentwickeltes Netzwerk. Die Catalyst Switches der 9000er Serie passen sich ständig an, um Sie bei den Herausforderungen zu unterstützen. Durch ihre integrierte Security können Sie sich vor dynamischen Bedrohungen schützen. Sie vereinfachen das Management in einer Welt, in der sich Ihre Anforderungen an Mobilität, Internet of Things (IoT) und Cloud fast täglich ändern. So sieht ein fortschrittliches Netzwerk aus.
Cisco Catalyst 9200 - Network Essentials - Switch - L3 - Smart - 40 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T - an Rack montierbar - PoE+ (740 W) - mit 1 Jahr Network Essentials
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
ARP-Unterstützung, STP Support, QoS, Rapid PVST+, SRR, PXE-Unterstützung, RSPAN, Energy Efficient Ethernet, MIB, CoS, FNF, Cisco StackWise-160-Technologie, DSCP-Unterstützung, MACsec-Unterstützung, CoPP, SPAN, EEM, PIM, FHS, PVLAN-Unterstützung, CIR
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - Smart - stapelbar
Integrierte Peripheriegeräte
RFID-Etikett
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF
RAM
4 GB
Kapazität
QoS Scale-Eingänge: 1000 ¦ ACL Staffeleinträge: 1600 ¦ IPv4-Einträge in Routingtabelle: 4000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 2000 ¦ Gepackte Puffergröße: 6 MB ¦ VLAN IDs: 4096 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 1000 ¦ Flexible NetFlow entries: 16000
Flash-Speicher
4 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP, IS-IS, RIP-1, RIP-2, EIGRP, HSRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MSTP
Leistung
Mehrfachbandbreite: 160 Gbps ¦ Schaltbandbreite: 400 Gbit/s ¦ Schaltleistung mit Stacking: 580 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 297,61 Mpps ¦ Weiterleitungsrate mit Stacking: 431 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
40 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T
Jumbo-Rahmenunterstützung
9198 Byte
PoE-Budget
740 W
Services im Bundle
1 Jahr Network Essentials
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasse A, BSMI Class A, VCCI Class A, CNS 13438, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 300 386, KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317, CISPR 35
MTBF
320,440 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1000 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.4 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.44 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
40 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.669,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.716,88*
€ 7.993,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.709,91*
€ 7.984,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.681,96*
€ 7.951,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.669,21*
€ 7.936,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.