Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystoneverteilerfeld
Keystoneverteilerfeld
Artikel-Nr.:
     C1003-8479321
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     75066-1
EAN/GTIN:
     4017538085290
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Verteilerfeld
Helos - Patch Panel - Rack montierbar - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19") - 24 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Patch Panel
Produktmaterial
Metall
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Für Keystone-Anschluss 19,5 x 14,9 mm
Portanzahl
24 Ports
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, verteilerfeld
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.