Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck MM AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8479324
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23910118
EAN/GTIN:
     4043921662397
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
Rutenbeck MM AP - Oberflächenmontage-Verteilerkasten - geeignet für Wandmontage - Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.2 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
60.2 cm
Gewicht
8.3 kg
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Oberflächenmontage-Verteilerkasten
Produktmaterial
Pulverbeschichteter Stahl
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
65 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
32 cm
Transportgewicht
9.75 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.