Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann CablePort table³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8479605
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7449000043
EAN/GTIN:
     4021565073038
Suchbegriffe:
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse
Kindermann CablePort table³ - Anschlussdose, Unterputz - Strom, USB Type A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Höhe
8 cm
Produkttyp
Anschlussdose, Unterputz
Produktmaterial
Stainless steel
Packungsinhalt
Netzkabel (3 m)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 Kabeleinführungspunkte, Einbautiefe 90 mm
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x Stromversorgung Gefäß ¦ 1 x 4-poliger USB Typ A (nur Strom) weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.