Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Codec Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8480199
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-CODEC-PRO-K7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Infrastruktur
videokonferenz infrastruktur
Von Online-Meetings über Whiteboarding bis hin zum Dateiaustausch mit dem gesamten Team - mit Webex kommt die Arbeit voran.
Cisco Webex Codec Pro - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.6 cm
Tiefe
23.1 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
3.3 kg
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, URI-Einwahl, administrator's password, Dual-Band, Network Timing Protocol (NTP), 2x2 Mu-Mimo-Technologie, CEC 2.0-Support
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN55024, FCC, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, X.509, NRTL, EN 62311, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, EN 300.440, EN 300 328, EDID-kompatibel, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 62479, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 55032 Class A, EN 301 893, FCC CFR47 Part 15 E, Directive 2014/53/EU, EN 301 489-17
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Collaboration Endpoint 9.4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Modem
Max. Datenübertragungsrate
6 Mbps
Datenkomprimierungsprotokoll
G.711, G.722, H.263, H.264, G.729AB, G.722.1
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Anschlusstechnik
Kabellos
Videoausgang
Typ
CODEC Platte - Rack-montierbar
Unterstützte Auflösungen
HDTV (1920x1080), HD (1280 x 720), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 3 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 2 x USB ¦ 1 x USB ¦ 8 x Mikrofon - Eingang ¦ 6 x Audio - Ausgabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.296,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.702,00*
€ 16.305,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.630,62*
€ 16.220,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.376,86*
€ 15.918,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.296,45*
€ 15.822,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.