Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redpark Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8493953
Hersteller:
     Heckler Design
Herst.-Nr.:
     T272
EAN/GTIN:
     0600978413590
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Redpark - Netzwerkadapter - Lightning - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
Lightning
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PoE
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel (extern) - 2 cm ¦ 1 x micro-USB auf Lightning Kabel (extern) - 40 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.