Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos LWL Patchkabel E2000® (LSH)/LC Duplex 50/125μm OM3 aqua 5,0m
Helos LWL Patchkabel E2000® (LSH)/LC Duplex 50/125μm OM3 aqua 5,0m
Artikel-Nr.:
     C1003-8497786
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     254693
EAN/GTIN:
     4005938546930
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Helos - Patch-Kabel - E2000 Multi-Mode zu LC Multi-Mode - 5 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - Aquamarin
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Farbe
Aquamarin
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
2 x E2000 Multi-Mode
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.