Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos LWL Patchkabel E2000® (LSH)/LC Duplex 50/125μm OM3, 20,0m
Helos LWL Patchkabel E2000® (LSH)/LC Duplex 50/125μm OM3, 20,0m
Artikel-Nr.:
     C1003-8497789
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     254697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Helos - Patch-Kabel - LSH (M) zu LC Multi-Mode (M) - 20 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - Aquamarin
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Farbe
Aquamarin
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Glasfasertyp
Multi-Modus
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
2 x LSH - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.