Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ATEN VM8824 4-Port True 4K HDMI Output Board with Scaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8499446
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM8824-AT
EAN/GTIN:
     4719264649622
ATEN VM8824 4-Port True 4K HDMI Output Board with Scaler - Erweiterungsmodul - HDMI x 4 + Audio x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, EDID Expert, FrameSync, HDR10-Support, HD Videoscaler
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Ports
HDMI x 4 + Audio x 4
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
38.97 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
35.2 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
2.33 cm
Gewicht
650 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 4 x Audio Line-Out - 5-poliger Anschlussblock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.280,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.422,20*
€ 2.882,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,40*
€ 2.850,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.315,00*
€ 2.754,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,20*
€ 2.722,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,10*
€ 2.713,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.