Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel ZyWALL USG FLEX 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8503273
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX500-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937612055
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
Die ZyWALL USG FLEX-Serie kann nicht nur Ihr Netzwerk schützen, sondern unterstützt auch Hospitality-Funktionen wie Hotspot, AP-Management und gleichzeitige Geräte-Upgrades. Sie können zeitbasierte Bundles oder mengenbasierte Lizenzen erwerben, um Ihre Anfangsinvestition zu optimieren und auf die maximale Skalierung zu gehen, die in Ihrer Umgebung geeignet ist. Da immer mehr Fernzugriff und Arbeit von zu Hause aus möglich sein soll, bietet USG FLEX IPSec-, SSL- oder L2TP-basierte VPNs an. Damit stellt es flexible, sichere Netzwerkoptionen für viele gängige Betriebssysteme bereit. Der Fernzugriff ohne jegliche Konfiguration reduziert komplizierte Probleme bei der Einrichtung. USG FLEX wurde von Microsoft Azure und AWS für die Nutzung bei KMU validiert, indem eine Kombination aus Vor-Ort- und Cloud-basierter Infrastruktur mit hybriden Netzwerken verwendet wird.
Zyxel ZyWALL USG FLEX 500 - Firewall - 1GbE - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.65 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Firewall
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, SNAT-Unterstützung, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, Tunnel, IPSec Virtual Private Network (VPN), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Anti-Spam-Schutz, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SSH-Unterstützung, VPN-Failover, DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, 3G USB Dongle Support, DHCP-Relais, IP-MAC-Einbindung, CAPWAP-Unterstützung, DHCP-Client, duale Firmware-Images, statisches Routing, gekennzeichnetes VLAN, Captive Portal, Generic Routing Encapsulation (GRE), Intrusion Detection and Prevention (IDP), VPN-Konzentrator, VPN-Lastverteilung, automatische Wiederherstellung der VPN-Verbindung, unterstützt Single Sign-On (f)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, SMTP, POP3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, X.509
Statusanzeiger
Stromversorgung, System
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Kapazität
Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 1000000 ¦ Simultane IPSec VPN-Tunnel: 300 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 150 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 200 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 8
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH-Authentifizierung
Leistung
Firewall-Durchsatz: 2,3 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz: 810 Mbit/s ¦ IDP-Durchsatz: 1,15 Gbit/s ¦ Antivirus-Durchsatz: 800 Mbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 800 Mbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, PKI, 256-Bit-AES, IKEv2, 512-Bit SHA-2
Verschiedenes
MTBF
529,688.2 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit
Kennzeichnung
CSA, ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, VCCI Class B ITE, ICSA Antivirus, CSA 22.2 No. 60950, C-Tick Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
24.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.1 cm
Transporttiefe
15.2 cm
Transporthöhe
24.5 cm
Transportgewicht
2.83 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
7 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x - SFP (mini-GBIC) ¦ 2 x USB - Type A ¦ 1 x Konsole - DB-9
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 846,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,39*
€ 1.017,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,85*
€ 1.016,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,22*
€ 1.012,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,26*
€ 1.007,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.