| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8510218 Herst.-Nr.: 59575.7.5 EAN/GTIN: 4005938546756 |
| |
|
| | |
| Helos - Patch-Kabel - E2000/APC Einzelmodus (M) gewinkelt zu SC Single-Modus (M) - 7.5 m - Glasfaser - Duplex - 9/125 Mikrometer - OS2 - Gelb Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Duplex Glasfaser | | Farbe | Gelb | | Länge | 7.5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OS2 | | Kern- / Manteldurchmesser | 9/125 Mikrometer | | Glasfasertyp | Single-Modus | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | 2 x E2000/APC Einzelmodus - männlich - 8° gewinkelt | | Stecker (zweites Ende) | 2 x SC Single-Modus - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 17.8 cm | | Transporttiefe | 18.6 cm | | Transporthöhe | 3.5 cm | | Transportgewicht | 111 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |