Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX82U Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8516302
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05G0-MO3R10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
ASUS RT-AX82U - Wireless Router - 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Print Server, IPv6-Unterstützung, URL-Filterung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Ereignisprotokoll, Dual-WAN-Verbindung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, statischer IP-Modus, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Port-Filterung, Roaming-Assist-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, VPN-Klient, ASUS Router App, LED ein/aus Taste, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Wireless Mesh-Support, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), OpenVPN-Server, IPTV-Support, NVIDIA-zertifiziertes GeForce Now, Gaming-Port, NAT Passthrough, Mobile Game Mode
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x 1.5 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, Wi-Fi
RAM
512 MB
Kapazität
Gastnetzwerke: 6
Flash-Speicher
256 MB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
MPPE, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating
AX5400
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
27.55 cm
Tiefe
18.44 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
740 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.2 Gen 1: 1 x
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.