Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ATEN VM8584K2 Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8518492
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM8584K2
EAN/GTIN:
     4719264649516
ATEN VM8584K2 - Erweiterungsmodul - 10 Gigabit SFP+ x 4 + IrDA x 4 + RS-232 x 4 - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, EDID Expert, bidirektionales IR
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Datenübertragungsrate
10.3 Gbps
Statusanzeiger
Status, Link
Optische Wellenlänge
1310 nm
Ports
10 Gigabit SFP+ x 4 + IrDA x 4 + RS-232 x 4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 x SFP+ Single-Mode-Transceiver
Kennzeichnung
RoHS, CEC, HDCP 2.2
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
22.96 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
23.8 cm
Tiefe
35.2 cm
Höhe
2.33 cm
Gewicht
570 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Video/Audio-Ausgabe - SFP+ ¦ 4 x IrDA-Ausgang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 4 x RS-232-Ausgang - unverlierbare Schraube mit 3 Stiften
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.407,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.546,61*
€ 4.220,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.511,07*
€ 4.178,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.439,99*
€ 4.093,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.416,29*
€ 4.065,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.407,05*
€ 4.054,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.