Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos ultra flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos ultra flex Patchkabel S/FTP Cat 6a TPE rot 5,0m
Helos ultra flex Patchkabel S/FTP Cat 6a TPE rot 5,0m
Artikel-Nr.:
     C1003-8530004
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     263769
EAN/GTIN:
     4005938637690
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos ultra flex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Knickschutzmanschette, Kupferleiter
Farbe
Rot
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568-B, IEC 60754-2 - bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.