| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8530006 Herst.-Nr.: 263771 EAN/GTIN: 4005938637713 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Helos ultra flex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - Rot Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Knickschutzmanschette, Kupferleiter | ![](/p.gif) | Farbe | Rot | ![](/p.gif) | Länge | 10 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 27 | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Thermoplastischer Elastomere (TPE) | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | TIA/EIA-568-B, IEC 60754-2 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |