Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raritan Dominion LX II DLX2-216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8535124
Hersteller:
     Raritan
Herst.-Nr.:
     DLX2-216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der kostengünstige Dominion LX II von Raritan, entwickelt für kleine bis mittlere Unternehmen (KMU), ermöglicht IT-, Rechenzentrums-, Labor- und Netzwerkadministratoren, Computer und serielle Geräte aus der Ferne zu verwalten und so die Verfügbarkeit zu maximieren, den Reiseaufwand zu minimieren sowie Probleme schnell zu lösen.
Raritan Dominion LX II DLX2-216 - KVM-Switch - CAT5 - 16 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 2 IP-Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, IPv6-Unterstützung, IP KVM-Unterstützung, IPv4-Unterstützung
Gerätetyp
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, Active Directory
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
2 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
16 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TLS, FIPS 140-2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maße und Gewicht
Breite
29.1 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x KVM RJ-45 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 3 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x Modem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.847,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.043,44*
€ 2.431,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,14*
€ 2.417,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,13*
€ 2.330,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,16*
€ 2.271,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,87*
€ 2.198,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.