Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Ultra Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos ultra flaches Patchkabel U/UTP Cat 6 blau 0,5m
Helos ultra flaches Patchkabel U/UTP Cat 6 blau 0,5m
Artikel-Nr.:
     C1003-8549677
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262967
EAN/GTIN:
     4005938629671
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos Ultra Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - UTP - CAT 6a - flach - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Flach, Knickschutzmanschette, ultradünn
Farbe
Blau
Länge
25 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
32
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568-B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.