Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Ultra Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos ultra flaches Patchkabel U/UTP Cat 6 blau 20,0m
Helos ultra flaches Patchkabel U/UTP Cat 6 blau 20,0m
Artikel-Nr.:
     C1003-8549685
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262975
EAN/GTIN:
     4005938629756
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos Ultra Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - UTP - CAT 6 - Knickschutzmanschette - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Knickschutzmanschette
Farbe
Blau
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
32
Verdrahtungsschema
T568B
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.