Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-515 (IL) TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8556256
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q9H70A
EAN/GTIN:
     0190017273709
Der Access Points der Serie 510 von Aruba mit 802.11ax (WLAN 6) in Kombination mit intelligenten Aruba-Softwareinnovationen sollen in jeder beliebigen Umgebung Hochleistungskonnektivität für Mobil- und IoT-Geräte bereitstellen. Die Serie 510 soll gleichzeitig mehrere Clients und Datenverkehrstypen in dichten Umgebungen unterstützen und steigert die Gesamtnetzwerkleistung im Vergleich zu 802.11ac-APs um bis zum Vierfachen. Zusätzlich von den Vorteilen, die 802.11ax mit sich bringt, bietet die Serie 510 differenzierte Funktionen. Dazu zählen KI-basierte WLAN-Leistungs-Assurance, ständige Konnektivität sowie WPA3-zertifizierte Sicherheit. Der Green AP-Modus ermöglicht KI-basierte Energieeinsparungen von bis zu 70 %.
HPE Aruba AP-515 (IL) TAA - Campus - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - in der Decke
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
810 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
In der Decke
Leistungsmerkmale
Trusted Platform Module (TPM), LACP-Support, Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), AppRF-Technologie, MU-MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Air Monitor (AM), Intelligent Power Monitoring (IPM), Dynamic Frequency Selection (DFS), Secure Core Technology (SCT), unterstützt High-Throughput (HT), 4x4 Mu-Mimo-Technologie, LED aus-Modus, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Aruba AirMatch, Spektrumanalysator, unterstützt Very High Throughput (VHT), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), einheitlicher AP-Support, benutzerdefinierter Tiefschlaf-Modus, unterstützt High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax
Datenübertragungsrate
4.8 Gbps
Statusanzeiger
System, Status
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 256 ¦ OFDMA-Einheiten: 16 ¦ BSSIDs über Radio: 16
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 4,8 Gbit/s ¦ Aggregatbandbreite: 5,4 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA3
Verschiedenes
MTBF
64 Jahre
Kennzeichnung
UL 2043, FCC, EN 60601-1-1, CE/EMC, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, ISED, Directive 2014/53/EU, IEC/EN/UL 60950, EN60601-1-2, ETS 300 019 Class 1.1, ETS 300 019 Class 2.3
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS, InstantOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Gain Level
7.5 dBi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23 cm
Transporttiefe
22 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
1.01 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE Smart Rate - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.101,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,44*
€ 1.435,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,84*
€ 1.429,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,74*
€ 1.387,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,80*
€ 1.353,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,14*
€ 1.310,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.