| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8558165 Herst.-Nr.: BT0054 EAN/GTIN: 4052792058031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ultrakleine USB-Adapter ist mit der Bluetooth 5.0 Technologie ausgestattet, die eine schnelle Kopplung sowie eine stabile und energiesparende Verbindung ermöglicht. Verwandeln Sie Ihre nicht-Bluetooth-fähigen PCs oder Laptops in Bluetooth-fähige Geräte und schaffen Sie so eine Verbindung mit Kopfhörern, Lautsprechern, Tastaturen, Mäusen usw. Sie können nach Belieben den USB-C- und USB-A-Anschluss verwenden und dank der Mini-Größe ist der BT0054 von LogiLink auch leicht transportabel und perfekt für unterwegs. LogiLink - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 / USB-A 3.2 - Bluetooth 5.0 EDR Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Netzwerkadapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB-C 3.2 / USB-A 3.2 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | Bluetooth 5.0 EDR | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 3 Mbps | ![](/p.gif) | Max. Reichweite (außen) | 10 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Antenne | Antenne | Intern | Maße und Gewicht | Breite | 2.1 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 3.45 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 1.1 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 5 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 3.2 - 24 pin USB-C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |