Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Business 140AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8565713
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CBW140MXS-I-EU
EAN/GTIN:
     0889728319492
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Cisco Business 140AC Access Point bietet fortschrittliche Wireless-Leistung mit Unterstützung für den Wi-Fi-Standard IEEE 802.11ac Wave 2. Außerdem erfüllt er durch die Einführung der Mesh-Technologie die wachsenden Flexibilitätsanforderungen von Wireless-Netzwerken - und das alles bei einer einfachen Benutzererfahrung. Der 140AC Access Point erweitert die Abdeckung und Kapazität für Wi-Fi-Clients wie Smartphones, Tablets und leistungsstarke Laptops mit integrierter 802.11ac Wave 1- oder Wave 2-Unterstützung. Durch die Einhaltung des 802.11ac Wave 2-Standards liefert der Cisco Business 140AC Access Point eine Datenrate von bis zu 867 Mbit/s auf seinem 5-GHz-Funkgerät. Dies übertrifft die Datenraten von Access Points, die den 802.11n-Standard unterstützen. Darüber hinaus ermöglicht er eine aggregierte Dual-Radio-Datenrate von bis zu 1 Gbit/s und bietet damit die notwendige Grundlage, um den Leistungserwartungen und -bedürfnissen von Wireless-Benutzern einen Schritt voraus zu sein. In den letzten Jahren haben kleine Unternehmen zunehmend den drahtlosen Zugang als Hauptform der Netzwerkkonnektivität bevorzugt. Mit dieser Entwicklung geht die Erwartung einher, dass Wireless eine hohe Performance bietet. Der Cisco Business 140AC Access Point bietet eine herausragende Leistung für hochsichere und zuverlässige drahtlose Verbindungen und sorgt so für ein optimales Endbenutzererlebnis.
Cisco Business 140AC - Mesh Starter Kit - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - mit 2 x Cisco Business 142ACM Mesh Extender
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.08 cm
Tiefe
15.08 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
400 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Accesspoint
Kombiniert mit
2 x Cisco Business 142ACM Mesh Extender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, verwaltbar, DFS-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), RADIUS-Unterstützung, Deckenmontage möglich, 802.1x-Authentifizierung, MU-MIMO-Technologie, SU-MIMO Technologie, Authentication, Authorization and Accounting (AAA)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
Status
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 200 ¦ Wireless Clients: 400 ¦ VLAN-Unterstützung: 16
Authentifizierungsmethode
RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA3
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Torx-Sicherheitsschraube, Befestigungsclip für Deckenschiene, Montagehalterung
Kennzeichnung
VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN 300 328, EN 50385, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EMI Class B, EN 301 489-17
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.3 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
1 GB
Flash-Speicher
256 MB
Installierte Prozessoren
710 MHz
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.