Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel ZyWALL USG FLEX 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8568330
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX700-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937614844
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
zyxel router
Die USG-Firewall USG FLEX 700 bietet ein höheres Maß an Leistung und Flexibilität. Die USG FLEX-Plattform führt die Tradition weiter, die führenden Technologien verfügbar zu machen, und bietet gleichzeitig eine komplette Palette an Sicherheitsabonnements mit nahtlosem, skalierbarem Gateway-Zugang.
Zyxel ZyWALL USG FLEX 700 - Firewall - 12 Anschlüsse - 1GbE - 1U - Cloud-verwaltet - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.3 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Firewall
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, VPN-Support, PAT Support, SNAT-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DDos-Angriffschutz, IPSec Virtual Private Network (VPN), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Anti-Malware-Schutz, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, Schutz vor Internetbedrohungen, E-Mail-Schutz, DHCP-Relais, CAPWAP-Unterstützung, Anwendungsfilterung, DHCP-Client, duale Firmware-Images, Web-Anwendungsschutz, Auto Healing, Intrusion Detection and Prevention (IDP), unterstützt Single Sign-On (f), WAN-Fallback, Dynamic Channel Selection (DCS), VLAN Tagging, schwarze Liste, White List, IP-Geolokation, Bridge-Modus, 2-Faktor-Authentifizierung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DNS, POP3, DDNS, DHCPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, X.509
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
12
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Kapazität
Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 1600000 ¦ Simultane IPSec VPN-Tunnel: 500 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 150 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 800
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, GRE, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH-Authentifizierung
Leistung
SPI Firewall-Durchsatz: 5,4 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz: 1,1 Gbit/s ¦ IDP-Durchsatz: 2 Gbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 1.45 Gbps ¦ Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 1,35 Gbit/s ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 550 Mbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, PKI, 256-Bit-AES, IKEv2, 512-Bit SHA-2
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
MTBF
947,736 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit
Kennzeichnung
BSMI, ICSA Firewall zertifiziert, C-Tick Class B, RoHS, EMC Class B, FCC Part 15 Class B, LVD 60950-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
46 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51.9 cm
Transporttiefe
39.2 cm
Transporthöhe
16.3 cm
Transportgewicht
4.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 1000Base-TX - RJ-45 (LAN / DMZ) ¦ 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - DB-9
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.503,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,27*
€ 1.813,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,48*
€ 1.805,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,78*
€ 1.799,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,89*
€ 1.789,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.