Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes RXV80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8568849
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     TEAMS-RXV80-B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
videokonferenz infrastruktur
Die AudioCodes RXV80 Video-Kollaborationsleiste ist eine Komplettlösung. Sie sorgt für ein intuitives Konferenzerlebnis und ermöglicht die Zusammenarbeit in videofähigen Meetingräumen, wobei sie speziell für kleine Räumlichkeiten konzipiert wurde. Dieses eigenständige Gerät, das UC- und Videokollaborationsfunktionen vereint, macht es möglich, dass standortferne Teilnehmer sich im Raum gegenseitig sehen und hören können - und das mit herausragender Bildklarheit und außerordentlicher Sprachqualität. Die in Partnerschaft mit Dolby entwickelte RXV80 wird mit schwierigen Lichtverhältnissen und unterschiedlichen Raumgrößen fertig und fängt jedes Detail mit der gleichen Präzision ein, als würde man sich tatsächlich gegenübersitzen. Intelligent Acoustics geben alles im Raum Hörbare wieder und gewährleisten unglaubliche Sprachqualität, wobei leise und entferntere Stimmen verstärkt werden, während jeder einzelne Sprecher - ungeachtet externer Störungen außerhalb der abgegrenzten Räumlichkeiten - isoliert wird. Das Ergebnis ist ein Meeting-Erlebnis, das jedem Teilnehmer eine Stimme verleiht; unabhängig von der Form des Konferenzzimmers, seiner Größe oder der Wandbeschaffenheit. Die als Komplettlösung konzipierte RXV80-Kollaborationsleiste lässt sich ganz einfach in jedem videofähigen Konferenzzimmer einsetzen und in die führenden UC-Plattformen integrieren. Darüber hinaus wird sie von AudioCodes zentraler Geräteverwaltung und Kontrolllösungen unterstützt. Zusammen mit AudioCodes Meeting Insights bietet die RXV80 ein Konferenzerlebnis, das fortwährende Produktivität im ganzen Unternehmen verspricht.
AudioCodes RXV80 - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Netzwerkprotokolle
SRTP, RTCP, SNTP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
RTCP, SRTP
Sicherheit
256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS
Video-Codecs
H.264
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Type of Service (ToS), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), akustische Echounterdrückung, VLAN Tagging, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, DHCP, RTCP, IPv4
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Android 9.0
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
ePTZ, High Dynamic Range (HDR), noise reduction, kompatibel mit Microsoft Teams, 110° Sichtfeld (horizontal)
Video-Modi
1080p, 4K
Sichtfeldwinkel (max., Grad)
110
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Frequenzgang
160 - 16000 Hz
Audioeingang
Typ
4-Mikrofon-Array - integriert
Videoausgang
Typ
CODEC Platte - integriert
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.448,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,76*
€ 1.889,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,14*
€ 1.831,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,26*
€ 1.785,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,28*
€ 1.723,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.