Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8246N-90IG05N0-MO3RH0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05N0-MO3R10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Das ZenWiFi-AX-Mini-System besteht aus einem Paar ASUS AX1800 WiFi-6-Routern und zwei Erweiterungsknoten, mit einzigartiger Technik für superschnelle, zuverlässige und sichere WLAN-Verbindungen - egal ob im Haus oder außerhalb!
ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) - WLAN-System - (3 Router) - bis zu 446 m² - Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Print Server, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Ereignisprotokoll, WPS, IPSec-Passthrough, mehrfacher SSID-Support, statischer IP-Modus, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, Wireless-Erweiterungsmodus, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, VPN-Klient, ASUS Router App, NTP-Klient, Smart Connect, ASUS Guest Network, Routermodus, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, Bridge-Modus, L2TP Client, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, WPS-Taste
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
WLAN-System - Netz - 2-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung
RAM
256 MB
Flash-Speicher
256 MB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
WLAN-System Komponenten
3 Router
WLAN-System Abdeckung
Bis zu 446 m²
Vermaschtes Netz
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
MPPE, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal
WLAN-Rating
AX1800
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple iOS 9 oder höher
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
295 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 271,46*
€ 311,81*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 360,39*
€ 408,67*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,01*
€ 367,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,99*
€ 359,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.