Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Enterprise Network Compute System 5104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8581468
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ENCS5104-200/K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Cisco Enterprise Network Compute System 5104 - Virtualisierungsanwendung - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.3 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3 kg
Gerätetyp
Virtualisierungsanwendung
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3
Statusanzeiger
Status
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit
Kennzeichnung
CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI V-3, CNS 13438, EN 300 386, KN32, KN35, TCVN 7189, CISPR 32, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7317
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
90 Watt
Installierte Anzahl
1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NFV Infrastructure Software 3.6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN / LAN) ¦ 2 x - RJ-45/SFP (mini-GBIC) (WAN / LAN) ¦ 2 x USB - Type A ¦ 2 x Konsole - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 200 GB x 1 - M.2
RAM
16 GB (16 GB max.) DDR4 SDRAM SO DIMM 260-PIN
Installierte Prozessoren
3.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.867,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.867,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.044,19*
€ 2.432,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.037,62*
€ 2.424,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.968,70*
€ 2.342,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.921,20*
€ 2.286,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.867,08*
€ 2.221,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.