Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS23


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1003-8589569
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60065310
EAN/GTIN:
     8717511648387
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC900 SS23 - Bulkkabel - 500 m - SFTP, PiMF - Duplex - CAT 7 - halogenfrei, Riser - orange, RAL 2003
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Riser, PoE+ Ready, Kupferleiter
Farbe
Orange, RAL 2003
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Flame-Retardant Halogen Free (LSHF-FR)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, 3P, EN 50288-4-1, IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-3-24, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, EN 50399
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Draka
60091674
ab € 41,465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.